Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureMounts PM-ZCCS-SLEEVE-25S Kabelzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureMounts PM-ZCCS-SLEEVE-25S Kabelzubehör
PureMounts PM-ZCCS-SLEEVE-25S Kabelzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21842133
Hersteller:
     PureMounts
Herst.-Nr.:
     PM-ZCCS-SLEEVE-25S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 2,5 m
kabelschlauch
PureMounts Kabelspirale - Noch mehr Sicherheit bei der Verlegung Ihrer Kabel

Universelle Kabelspirale aus festem Polyethylen für sichere Anwendungen

Die Kabelspiralen dienen einer sicheren, unkomplizierten und optisch unauffälligen Verlegung Ihrer Kabel.
Mit einem max. Durchmesser von 25mm und einer Länge von 250cm kann die Kabelspirale sehr viele Kabel aufnehmen, je nach Kabeldurchmesser.

Die Kabelspiralen sind selbst in extremen Umgebungen (-35°C bis +40°C) einsetzbar.

Außerdem verfügt diese Kabelspirale über einen Kuststoff-Clip zur einfacheren Ordnung Ihrer Anschlüsse.
Auf der gesamten Strecke können die Kabel an jedem beliebigen Punkt seitlich aus der Spirale verlegt werden.

Farbwahl

Wählen Sie oben im Dropdownmenü ganz einfach zwischen schwarz und silbergrau!

Einfache Montage

Einfach die Kabel durch die Spirale ziehen und entsprechend verlegen, fertig!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Silber
Material
Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.