Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa UPort 1110 Serien-Kabel Silber, Weiß USB Typ-A DB-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa UPort 1110 Serien-Kabel Silber, Weiß USB Typ-A DB-9
Moxa UPort 1110 Serien-Kabel Silber, Weiß USB Typ-A DB-9
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21912266
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     UPORT1110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Die USB-zu-Seriell-Konverter UPort 1110 sind die perfekte Ergänzung zu Laptop-Computern ohne seriellen Port. Die UPort 1110-Konverter wandeln USB in RS-232 um. Dieses Produkt ist mit neuen und älteren RS-232-Geräten kompatibel und eignet sich perfekt für mobile, Instrumenten- und Point-of-Sale-Anwendungen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber, Weiß
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Gewicht
65 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.