Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Nadeldrucker
>
Farbband Nadeldrucker
>
Artikel
Toshiba B8530220AS1 Thermoband 300 m Schwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-21955464
Hersteller:
Toshiba
Herst.-Nr.:
B8530220AS1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
300 m
Breite des Bands
220 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz
... >
Drucker & Scanner
>
Druckzubehör
>
Thermobänder
Weitere Suchbegriffe:
Thermotransferfolie
,
Thermotransferrolle
,
thermotransferband 220mm x 300m schwarz
,
druckfolie
,
druckfolie toshiba
,
Verbrauchsmaterialien
,
Supplies
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,53*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 44,706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,12*
€ 305,9728
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,02*
€ 303,4738
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,11*
€ 296,4409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,56*
€ 292,2164
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 223,53*
€ 266,0007
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen