Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba BX760114AS1 Thermoband 600 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toshiba BX760114AS1 Thermoband 600 m Schwarz
Toshiba BX760114AS1 Thermoband 600 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21955492
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BX760114AS1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
600 m
Breite des Bands
114 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie toshiba, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.