Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba BEX60110SS3F Thermoband 600 m Schwarz


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Toshiba BEX60110SS3F Thermoband 600 m Schwarz
Toshiba BEX60110SS3F Thermoband 600 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-21955525
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     BEX60110SS3F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Druckfolie
Thermotransferband
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbbandlänge
600 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz
Weitere Suchbegriffe: Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, druckfolie toshiba, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,53*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 36,706* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 207,64*
€ 247,0916
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 205,95*
€ 245,0805
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 200,21*
€ 238,2499
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 199,16*
€ 237,0004
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 183,53*
€ 218,4007
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.