| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-22016608 Herst.-Nr.: S26381-K529-L117 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Keyboard Abmessungen (BxTxH) | 460 x 203 x 51 mm | ![](/p.gif) | Tastaturgewicht | 780 g | Energie | Energiequelle | USB | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista | Design | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Tastatur-Stil | Gerade | ![](/p.gif) | Anpassbare Tastaturhöhe | Ja | ![](/p.gif) | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | ![](/p.gif) | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Tastatur | Empfohlene Nutzung | Büro | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | Geräteschnittstelle | USB | ![](/p.gif) | Tastatur Formfaktor | Volle Größe (100%) | ![](/p.gif) | Numerisches Keypad | Ja | ![](/p.gif) | Kurzbefehle | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl der Sachnelltasten | 4 | ![](/p.gif) | Multimedia-Tasten | Ja | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CCID V 1.10 ISO 7816 1-4, 10 TÜV GS, CE, FCC B, UL/CSA WEEE | Merkmale | Kabellänge | 1.8 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |