Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO MINI 4 GU10 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO MINI 4 GU10 LED
EGLO MINI 4 GU10 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22096731
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     92925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schalter
Ja
Design
Produktfarbe
Silber, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Montageloch Form
Rund
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Höhe
100 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
GU10
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
2.5 W
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtfarbe
Warmweiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.