Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Oskar Luftbefeuchter Schwarz 18 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Oskar Luftbefeuchter Schwarz 18 W
Stadler Form Oskar Luftbefeuchter Schwarz 18 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22123536
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     O-021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
stadler luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Technische Details
Geeignet für Räume bis zu
50 m²
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
125 m³
Geräuschpegel
39 dB
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Befeuchtungsvermögen
370 ml/hr
Energie
Leistung
18 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
246 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
290 mm
Gewicht
3100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,94*
€ 375,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,35*
€ 375,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,09*
€ 196,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,52*
€ 192,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,01*
€ 180,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,66*
€ 160,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.