Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stadler Form Anton Luftbefeuchter Schwarz 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stadler Form Anton Luftbefeuchter Schwarz 12 W
Stadler Form Anton Luftbefeuchter Schwarz 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22123539
Hersteller:
     Stadler Form
Herst.-Nr.:
     A-002
EAN/GTIN:
     802322002218
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
stadler luftbefeuchter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Wasserstandsanzeige
Ja
Technische Details
Geeignet für Räume bis zu
25 m²
Geeignet bis zu Zimmergrößen von
60 m³
Energie
Leistung
12 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
184 mm
Tiefe
184 mm
Höhe
262 mm
Gewicht
1900 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,50*
€ 189,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,49*
€ 186,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,85*
€ 178,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,14*
€ 153,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.