Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beko HDMI 32400 DTX Schwarz Integriert 50 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beko HDMI 32400 DTX Schwarz Integriert 50 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Beko HDMI 32400 DTX Schwarz Integriert 50 cm Zonen-Induktionskochfeld 2 Zone(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22143087
Hersteller:
     Beko
Herst.-Nr.:
     7787088001
EAN/GTIN:
     8690769310339
Suchbegriffe:
Induktionskochfeld
Kochfelder
Kochmulde
kochfeld induktion
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Steuerungsposition
Vorderseite
Kindersicherung
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Energie
Anschlusswert (elektrisch)
3600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
20 A
Design
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Integriert
Größe der Kochfeldbreite
50 cm
Kochfeldtyp
Zonen-Induktionskochfeld
Art der Oberfläche
Glaskeramik
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
2 Zone(n)
Anzahl der elektrischen Herdplatten
2 Zone(n)
Typ Kochzone 1
Groß
Kochzone 1 Form
Rund
Position Kochzone 1
Mitte hinten
Stromquelle Kochzone 1
Elektro
Durchmesser Kochzone 1
200 mm
Leistung Kochzone 1
2300 W
Boost für Kochzone 1
3000 W
Typ Kochzone 2
Regelmäßig
Kochzone 2 Form
Rund
Position Kochzone 2
Mitte vorn
Brenner/Kochzone 2 Stromquelle
Elektro
Durchmesser Kochzone 2
160 mm
Leistung Kochzone 2
1400 W
Pfannenunterlagenmaterial
Glas
Leistungen
Auftriebs-Funktion
Ja
Schutz vor unbeabsichtigtem Einschalten
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
350 mm
Verpackungstiefe
540 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
6300 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
288 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
75 mm
Gewicht
5900 g
Weitere Suchbegriffe: induktionskochfeld, beko kochfeld
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 246,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,71*
€ 351,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,39*
€ 350,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,61*
€ 317,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.