Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 83390 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 83390 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Mehrfarbig
DeLOCK 83390 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Mehrfarbig
DeLOCK 83390 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 0,5 m Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22176297
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     83390
EAN/GTIN:
     4043619833900
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel intern
Dieses SAS Kabel von Delock dient zum Anschluss von z. B. bis zu 4 SAS 29 Pin SFF 8482 Laufwerke an einen Controller mit Mini SAS HD x 4 SFF 8643 Anschluss an.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
1 x Mini SAS HD x 4 SFF 8643
Anschluss 2
4 x SAS 29p SFF 8482
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Weiblich
Produktfarbe
Mehrfarbig
Sonstige Funktionen
Warentarifnummer (HS)
84733080
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel, scsi kabel 0,5 m
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.