| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-22176650 Herst.-Nr.: 17045 EAN/GTIN: 4250197170451 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Alphacool-Anschlüsse gehen neue Wege in Form, Verarbeitung, Farbgebung, Vielfalt. Die absolute Neuerung ist ein überragender Innendurchmesser, der das Wort Highflow auch wirklich verdient!
Die ersten 3 Farben, Chrome, Deep Black und Shiny Copper, bieten große Vielfalt um eine Vielzahl von Geschmäcker zu bedienen. Die komplett aufeinander abgestimmte Produktserie lässt jedes System in einem eigenen Glanz erscheinen und der Individualität sind im Zusammenspiel mit Alphacool-Schläuchen keine Grenzen gesetzt!
Mit einem neuen Verfahren beim Chromatieren wird die Colorierung fest mit dem Messinguntergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farbe ist so gegeben und ein Abplatzen der Chromschicht wird unterbunden. Ein blauer Alphacool Schriftzug auf einigen der Anschlüsse hebt die Besonderheit dieser Artikel noch einmal hervor.
Die Funktion dieses Konnektors ist: Dieser Winkeladapter wird verwendet, um einen beliebigen Anschluss Wahl mit einem 1/4Zoll Gewinde über einen 90 Grad-Knick zu verbinden. Dieses Element ist feststehend und damit optimal, um dem Schlauch eine genaue Richtung vorzugeben. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anpassung | ![](/p.gif) | Material | Messing | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Länge (mm) | 23 mm | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 16 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |