| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-22176651 Herst.-Nr.: 17039 EAN/GTIN: 4250197170390 |
| |
|
| | |
| Alphacool-Anschlüsse gehen neue Wege in Form, Verarbeitung, Farbgebung, Vielfalt. Die absolute Neuerung ist ein überragender Innendurchmesser, der das Wort Highflow auch wirklich verdient!
Die ersten 3 Farben, Chrome, Deep Black und Shiny Copper, bieten große Vielfalt um eine Vielzahl von Geschmäcker zu bedienen. Die komplett aufeinander abgestimmte Produktserie lässt jedes System in einem eigenen Glanz erscheinen und der Individualität sind im Zusammenspiel mit Alphacool-Schläuchen keine Grenzen gesetzt!
Mit einem neuen Verfahren beim Chromatieren wird die Colorierung fest mit dem Messinguntergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farbe ist so gegeben und ein Abplatzen der Chromschicht wird unterbunden. Ein blauer Alphacool Schriftzug auf einigen der Anschlüsse hebt die Besonderheit dieser Artikel noch einmal hervor.
Die Funktion dieses Konnektors ist: Dieser Winkeladapter kann genutzt werden um Hindernisse in seinem Rechner elegant umgehen zu können. Die beiden 1/4Zoll Innengewinde Verursachen bei der Anschlusswahl keinerlei Probleme. Durch die drehbaren Abschussgelenke kann der Schlauch genau in die gewünschte Richtung gedreht werden. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Anpassung | | Material | Messing | | Produktfarbe | Schwarz | Technische Details | Länge (mm) | 40 mm | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |