Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WOLF-Garten Select 3200 E Schubrasenmäher AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WOLF-Garten Select 3200 E Schubrasenmäher AC
WOLF-Garten Select 3200 E Schubrasenmäher AC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22200290
Hersteller:
     WOLF-Garten
Herst.-Nr.:
     18ACA1D-650
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Lenkmäher
Elektro-Mäher
Elektro-Rasenmäher
Elektromäher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
12000 g
Merkmale
Typ
Schubrasenmäher
Schneideweite
320 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
60 mm
Empfohlene Rasenfläche
150 m²
Grasssammel-Volumen
30 l
Anpassbarer Handgriff
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
230 V
Weitere Suchbegriffe: Elektrorasenmäher, elektro lenkmäher
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,02*
€ 77,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,25*
€ 69,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.