Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor DIB-100 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor DIB-100 Schwarz
Monacor DIB-100 Schwarz
Monacor DIB-100 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22321922
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     24.1140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DI-Box
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Weitere Informationen:
Audio
Audio input Kanäle
1 Kanäle
Audio Kanäle
2 Kanäle
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
74 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
560 g
Weitere Suchbegriffe: di-box
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,15*
€ 32,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.