Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha MG06 Audio-Mixer 6 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha MG06 Audio-Mixer 6 Kanäle Schwarz
Yamaha MG06 Audio-Mixer 6 Kanäle Schwarz
Yamaha MG06 Audio-Mixer 6 Kanäle Schwarz
Yamaha MG06 Audio-Mixer 6 Kanäle Schwarz
Yamaha MG06 Audio-Mixer 6 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22324726
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     MG06
EAN/GTIN:
     4957812542791
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Phantomspeisung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
149 mm
Tiefe
202 mm
Höhe
62 mm
Gewicht
900 g
Eingänge
Synchronisations-Eingangsimpedanz
150 Ohm
Outputs
THD, totalklirren
0.003 %
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Audio
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Übersprechen (1 kHz)
-88 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
XLR-Out
2
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Equalizer
Equalizer
Ja
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 115,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,04*
€ 144,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,60*
€ 142,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.