Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha MG10 Audio-Mixer 10 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha MG10 Audio-Mixer 10 Kanäle Schwarz
Yamaha MG10 Audio-Mixer 10 Kanäle Schwarz
Yamaha MG10 Audio-Mixer 10 Kanäle Schwarz
Yamaha MG10 Audio-Mixer 10 Kanäle Schwarz
Yamaha MG10 Audio-Mixer 10 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22526058
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     MG10
EAN/GTIN:
     4957812547963
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22.9 W
Phantomspeisung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
294 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
1900 g
Audio
Anzahl Kanäle
10 Kanäle
Digital sound Bearbeitung
24 Bit
Samplerate
192 kHz
Anschlüsse und Schnittstellen
AUX-Eingang
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
4
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Monitorausgang
1
Weitere Suchbegriffe: club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,81*
€ 261,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,56*
€ 247,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,84*
€ 239,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,75*
€ 216,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.