Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaha MG12 Audio-Mixer 12 Kanäle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yamaha MG12 Audio-Mixer 12 Kanäle
Yamaha MG12 Audio-Mixer 12 Kanäle
Yamaha MG12 Audio-Mixer 12 Kanäle
Yamaha MG12 Audio-Mixer 12 Kanäle
Yamaha MG12 Audio-Mixer 12 Kanäle
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22526059
Hersteller:
     Yamaha
Herst.-Nr.:
     MG12
EAN/GTIN:
     4957812553940
Suchbegriffe:
Club-Mixer
DJ Station
DJ-Mixer
Mischpult
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
Phantomspeisung
48 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
308 mm
Tiefe
422 mm
Höhe
118 mm
Gewicht
4000 g
Outputs
THD, totalklirren
0.03 %
Audio
Anzahl Kanäle
12 Kanäle
Digital sound Bearbeitung
24 Bit
Samplerate
192 kHz
Übersprechen (1 kHz)
-78 dB
Anschlüsse und Schnittstellen
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
2
Kopfhörer-Anschluss
6,3 mm
Monitorausgang
1
Equalizer
Equalizer
Ja
Weitere Suchbegriffe: yamaha dj-mixer, club mixer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 307,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,54*
€ 405,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,51*
€ 401,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,93*
€ 385,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,29*
€ 383,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,20*
€ 365,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.