Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM SFP 1000Base-T RJ-45 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM SFP 1000Base-T RJ-45 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s
IBM SFP 1000Base-T RJ-45 Netzwerk-Transceiver-Modul Kupfer 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22582221
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     00FE333
EAN/GTIN:
     883436540407
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
IBM - SFP (mini-GBIC) transceiver module - for Flex System EN4023 10Gb, FC5022 16Gb, FC5022 24-port, Flex System FC5022
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Zertifizierung
MSA
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
SFP-Transceiver-Standard
TX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Auto MDI/MDI-X
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.4 mm
Tiefe
56.5 mm
Höhe
8.5 mm
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,78*
€ 267,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,38*
€ 259,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,04*
€ 253,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,54*
€ 248,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,66*
€ 226,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.