Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Comfort² 60 Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22583312
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     4000000061
EAN/GTIN:
     4021565047558
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Moderne, formschöne Deckenhalterung für Projektoren, RAL 9003 weiß, Abstand Projektor/Decke stufenlos von 45 bis 61 cm NEU: inkl. Rosette aus Kunststoff, Farbe RAL 9003

- Komplett vormontiert, schnelle und problemlose Installation
- Innenliegende Kabelführung
- Schnellwechselvorrichtung, z. B. für Service
- 3D-Gelenk für Neigung in alle Richtungen ± 20°, drehbar ± 180°
- Tragkraft max. 20 kg
- Diagonalabstand: 100-370 mm
- Absturzsicherung
- Innendurchmesser 37 mm
- TÜV/GS zertifiziert
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Weiß
Teleskopisch
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Höhenverstellung
Ja
Drehungswinkel
180 °
Neigungswinkelbereich
-20 - 20 °
Einfache Installation
Ja
Deckenanbau-Tubenlänge (max)
61 cm
Deckenanbau-Tubenlänge (min)
45 cm
Anpassbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Zertifizierung
TÜV/GS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,22*
€ 162,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,36*
€ 159,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,28*
€ 126,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.