Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor PA-5240 Audioverstärker 5.0 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22586175
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     PA-5240
EAN/GTIN:
     4007754171105
Suchbegriffe:
ELA-Verstärker
Endstufe
endstufe monacor
endstufe
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
540 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
18320 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Tiefe
133 mm
Höhe
352 mm
Gewicht
16000 g
Audio
Audio Kanäle
5.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
240 W
THD, totalklirren
1 %
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
3U
Anschlüsse und Schnittstellen
Lautsprecher-Konnektivitätstyp
Klemmleistenanschluss
XLR-Eingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
3
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
DC input Spannung
24 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 484,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 553,22*
€ 658,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 545,73*
€ 649,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,16*
€ 635,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,48*
€ 620,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 484,98*
€ 577,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Monacor International
PA-1120DMT
ab € 370,45*
Zubehör
Monacor International
PA-1140RCD
ab € 308,45*
Zubehör
Monacor International
PA-24FMM
ab € 138,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.