| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-22597181 Herst.-Nr.: SHK2000BL/00 EAN/GTIN: 6923410730647 |
| |
|
| | |
| Der perfekte Begleiter für Kinder Auf Kinderohren zugeschnitten, Lautstärkebegrenzung Die richtigen Kopfhörer, die junge Musikliebhaber die ganze Welt des Sounds entdecken lassen. Die klaren Bässe und das verspielte Design wurden speziell auf Heranwachsende zugeschnitten. Außerdem sind sie so robust, dass sie jeder Situation gewachsen sind. Die Lautstärkebegrenzung von 85 dB sorgt für unterhaltsamen und dennoch sicheren Musikgenuss.
Perfekter Halt für Kinder - Ergonomischer, verstellbarer Bügel, der mit dem Kind mitwächst - Ultraleichter Bügel für hervorragenden Komfort und Halt - Weiche Ohrpolster bieten einen bequemen und sicheren Halt
Zusätzlicher Schutz für Kinder - Die maximale Lautstärke ist für ein sicheres Musikerlebnis auf 85 dB begrenzt - Robustes Design ohne Schrauben, das jeden Spaß mitmacht - Ohrpolster mit Geräuschisolierung für klaren Sound bei jeder Lautstärke
Hochwertigen Sound genießen - 32 mm Neodym-Lautsprechertreiber liefern einen reinen, ausgewogenen Klang Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 100.2 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Ohraufliegend | | Maximale Belastbarkeit | 40 mW | | Kopfhörerfrequenz | 12 - 22000 Hz | | Impedanz | 32 Ohm | | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 99 dB | | Magnettyp | Neodym | | Treibereinheit | 32 mm | | Membranwerkstoff | Polyethylenterephthalat | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | | Tragestil | Kopfband | | Empfohlene Nutzung | Musik | | Produktfarbe | Blau, Grün | | Steuerung | Tasten | | Sound Drucklevel (max) | 85 dB | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Nicht verfügbar |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |