Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk CloudSpeed Ascend 2.5" 240 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk CloudSpeed Ascend 2.5" 240 GB Serial ATA III MLC
SanDisk CloudSpeed Ascend 2.5" 240 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     173-2141167
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDLFODAR-240G-1HA1
EAN/GTIN:
     619659120351
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Mit ihrer fortschrittlichen Cache-Technologie und Fehlerkorrektur in Echtzeit sind die Solid-State-Laufwerke von SanDisk die optimale Wahl für multinationale Unternehmen, aber auch für Startups, die eine weltweite Expansion planen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Vibrationen in Betrieb
2.17 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
100 G
Maximum Operationshöhe
3000 m
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Energieverbrauch (lesen)
5.2 W
Energieverbrauch (schreiben)
5.2 W
Energieverbrauch (idle)
2.2 W
Sonstige Funktionen
Eingebaut
Ja
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
400 MB/s
Zufälliges Lesen (100% span)
80000 IOPS
Zufälliges Schreiben (100% span)
15000 IOPS
Zugriffzeit
2 ms
Lithographie
19 nm
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2500000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.85 mm
Tiefe
100.2 mm
Höhe
7 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 152,84*
€ 190,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 295,03*
€ 349,50*
7 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 296,36*
€ 349,51*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,76*
€ 227,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,88*
€ 210,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,29*
€ 202,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,84*
€ 181,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.