Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freecom Tough Drive Externe Festplatte 2 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freecom Tough Drive Externe Festplatte 2 TB Grau
Freecom Tough Drive Externe Festplatte 2 TB Grau
Freecom Tough Drive Externe Festplatte 2 TB Grau
Freecom Tough Drive Externe Festplatte 2 TB Grau
Freecom Tough Drive Externe Festplatte 2 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22618204
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56331
EAN/GTIN:
     4021801563316
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
DIE HÄRTESTE FESTPLATTE AUF DEM MARKT!

In der heutigen Welt ist Mobilität zu einem Schlüsselfaktor geworden. Menschen, die unterwegs sind, tragen ihr ganzes „Büro“ mit sich herum. Notebook, Mobiltelefon, PDA, externe Festplatte… stellen Sie sich vor was passiert, wenn Sie bei einem Flug spät dran sind, zum Schalter rennen, und Ihnen Ihre externe Festplatte versehentlich aus Ihrer Notebook- oder Manteltasche auf den Boden fällt… sie geht kaputt. Hunderte Arbeitsstunden, Gigabytes von Tabellen, Dokumenten, Fotos… alles weg. Jetzt nicht mehr! Freecom präsentiert die Tough Drive. Die ideale externe Speicherlösung für mobile Menschen. Ausgestattet mit einer internen Anti-Schock-Rahmen und einer einzigartig weichen Silikonhülle kann sie Erschütterungen und Stürzen bis zu 2 Meter widerstehen, sodass Ihre Festplatte immer noch voll funktionstüchtig bleibt, nachdem sie heruntergefallen ist. Die Tough Drive stellt sicher, dass Sie auch danach noch auf Ihre wertvollen Dateien zugreifen können. Dieses Gefühl von Sicherheit bietet Ihnen nur Freecom.

- Lange haltbare, weiche Silikonhülle, ideal für den mobile Einsatz
- Interner Anti-Schock-Mechanismus schützt die Festplatte vor Erschütterungen
- IP54 - Staubdicht und wasserabweisend
- USB 3.0 für ultra-schnelle Datenübertragung – auch an USB 2.0 anschließbar
- Integriertes USB-Kabel, keine weiteren Kabel nötig
- Stromversorgung via USB-Port, kein Netzteil erforderlich
- Mitgelieferte Software: Nero BackitUp, Green Button Energy Saver, Password Protection, Hard Drive Eraser (zum Datenschutz), und Formatter (für die einfache Formatierung in FAT 32 / NTFS / HFS+)
- Kein Lüfter – geräuscharm
- Alle Freecom Geräte erfüllen die höchsten Industriestandards
- Zwei Jahre Herstellergarantie und unbegrenzter, kostenloser Helpdesk-Support

Entwickelt für:

Datenspeicherung – speichert all Ihre Daten, wie Geschäftsinformationen, digitale Fotos, Videos, Mp3s und widersteht den Erschütterungen in Rucksäcken, Autos etc.
File Sharing – teilen Sie Ihre wichtigsten Daten mit anderen Computern und Netzwerken
Backup – schützen Sie Ihre Daten vor Unfällen, Fehlern und Viren
Archivieren – archivieren und verschlüsseln Sie all Ihre Daten für zusätzliche Datensicherheit
Installationen - kopieren und installieren Sie Ihre Software auf mehreren PCs
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
5400 RPM
Typ
HDD
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Energie
Bus-betrieben
USB
Anschlüsse und Schnittstellen
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Datenübertragungsraten
480,5000 Mbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
200 g
Breite
140 mm
Tiefe
83 mm
Höhe
19 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,24*
€ 112,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,34*
€ 86,08
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-4402626
ab € 10,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.