Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive500 240 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetDrive500 240 GB Serial ATA III MLC
Transcend JetDrive500 240 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22622169
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS240GJDM500
EAN/GTIN:
     760557828303
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
  • SATA III 6Gb/s
    - Kapazität 240GB
    - Flashtyp Synchronous MLC
    - Seq. Read: 495MB/s
    - Seq. Write: 427MB/s
    - Betriebstemperatur 0°C (32°F) bis 70°C (158°F)
    - Garantie 5 Jahre bedingte Herstellergarantie (Die Garantie von 5 Jahren gilt nur, wenn die Verschleiß-Anzeige der JetDrive Toolbox innerhalb dieses Zeitraums nicht 0% anzeigt)
    - 130mm x 28.2mm x 10.8mm
    - Gewicht 60g
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Verpackungsdaten
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
SSD Speicherkapazität
240 GB
Schnittstelle
Serial ATA III
Speichertyp
MLC
Komponente für
Laptop
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
570 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
460 MB/s
Passwortschutz
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifizierung
CE/FCC/BSMI/KC/RCM/EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
28.2 mm
Höhe
10.8 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,04*
€ 117,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,92*
€ 114,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS480GJDM500
ab € 71,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.