Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AGFEO ST 45 IP IP-Telefon Schwarz LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AGFEO ST 45 IP IP-Telefon Schwarz LCD
AGFEO ST 45 IP IP-Telefon Schwarz LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22648218
Hersteller:
     Agfeo
Herst.-Nr.:
     6101322
EAN/GTIN:
     4021972013221
Suchbegriffe:
ISDN Telefon
Telefon-ISDN
Systemtelefon
IP Phone
Tischtelefon zum Anschluss an einer AGFEO Telefonanlage mit integriertem ASIP Server (Modulare Anlagen der classics Serie mit LAN-Modul 508/509/510 oder Anlagen der ES-Serie)

Leistungsumfang

- bewegliches, beleuchtetes grafisches 4,3“ Farbdisplay mit Uhrzeit, Belegt- und Funktionsanzeige
- Busylight
- 9 fest programmierte Funktionstasten
- 3 kontextabhängige Funktionstasten
- 20 frei programmierbare Funktionstasten durch Doppelbelegung, davon 10 mit LED-Signalisierung
- 12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, ,#)
- 1 Buchse für den Anschluss eines schnurlosen (nach DHSG Standard) oder schnurgebundenen Headsets
- 1 Buchse für den Anschluss einer Tastenerweiterung oder eines externen Netzteils
- 1 Steckplatz für UnTangler-Montage im Handapparat
- 10 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen:
- Pfeiltasten, zum Vor- und Zurückblättern
- Set-Taste, zum Einleiten des Programmiermodus
- Telefonbuch, zum Aufruf des zentralen Telefonbuchs
- Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern
- Lautsprecher, zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens mit LED-Signalisierung bei eingeschaltetem Lautsprecher
- Plus und Minus-Tasten, zum Steuern der Lautstärke
- Mail-Taste, zur Anzeige der Anruferliste oder Mailbox mit LED-Signalisierung
- 20 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 56 verschiedene Funktionen:
- Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Management-Funktionen
Lautstärkeregler
Digital
Bildschirm
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Telefonbuch Kapazität
1000 Eintragungen
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Wahlwiederholung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
150 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 261,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,40*
€ 352,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,96*
€ 351,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,14*
€ 326,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,17*
€ 323,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Agfeo
6101323
ab € 261,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.