| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-22648222 Herst.-Nr.: 6101324 EAN/GTIN: 4021972013245 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Tischtelefon zum Anschluss an einer AGFEO Telefonanlage mit integriertem ASIP Server (Modulare Anlagen der classics Serie mit LAN-Modul 508/509/510 oder Anlagen der ES-Serie)
Leistungsumfang
- bewegliches, beleuchtetes grafisches 4,3“ Farbdisplay mit Uhrzeit, Belegt- und Funktionsanzeige - Busylight - 9 fest programmierte Funktionstasten - 3 kontextabhängige Funktionstasten - 20 frei programmierbare Funktionstasten durch Doppelbelegung, davon 10 mit LED-Signalisierung - 12-teilige Tastatur (Tasten 0-9, ,#) - 1 Buchse für den Anschluss eines schnurlosen (nach DHSG Standard) oder schnurgebundenen Headsets - 1 Buchse für den Anschluss einer Tastenerweiterung oder eines externen Netzteils - 1 Steckplatz für UnTangler-Montage im Handapparat - 10 fest programmierte Funktionstasten mit folgenden Funktionen: - Pfeiltasten, zum Vor- und Zurückblättern - Set-Taste, zum Einleiten des Programmiermodus - Telefonbuch, zum Aufruf des zentralen Telefonbuchs - Wahlwiederholung, zum Wählen der zuletzt gewählten Rufnummern - Lautsprecher, zum Aktivieren des Lautsprechers oder des Freisprechens mit LED-Signalisierung bei eingeschaltetem Lautsprecher - Plus und Minus-Tasten, zum Steuern der Lautstärke - Mail-Taste, zur Anzeige der Anruferliste oder Mailbox mit LED-Signalisierung - 20 frei programmierbare Funktionstasten für bis zu 56 verschiedene Funktionen: - Türöffner-Funktion, Leitungstasten, Interntasten, Durchsage, Konferenz, Makeln, Tag-/Nachtschaltung, Rufumleitung, Heranholen, Weckruf, Zielwahltasten, usw. Weitere Informationen: Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ![](/p.gif) | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | Audio | Freisprecheinrichtung | Ja | ![](/p.gif) | Mikrofon Stummschaltung | Ja | Design | Produkttyp | IP-Telefon | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Hörertyp | Kabelgebundenes Mobilteil | ![](/p.gif) | Gerätsicherheit | Ja | Management-Funktionen | Lautstärkeregler | Digital | ![](/p.gif) | Anzahl der programmierbaren Tasten | 12 | ![](/p.gif) | Anzahl Funktionstasten | 10 | Bildschirm | Display | LCD | ![](/p.gif) | Display-Hintergrundbeleuchtung | Ja | Telefoneigenschaften | Anrufer-Identifikation | Ja | ![](/p.gif) | Telefonbuch Kapazität | 1000 Eintragungen | ![](/p.gif) | Anklopfen | Ja | ![](/p.gif) | Anruf halten | Ja | ![](/p.gif) | Anrufumleitung | Ja | ![](/p.gif) | Telefonkonferenz | Ja | ![](/p.gif) | Wahlwiederholung | Ja | ![](/p.gif) | Anonyme Anrufabweisung | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 235 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 210 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 150 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |