Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 17060 Hardwarekühlungszubehör Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 17060 Hardwarekühlungszubehör Schwarz
Alphacool 17060 Hardwarekühlungszubehör Schwarz
Alphacool 17060 Hardwarekühlungszubehör Schwarz
Alphacool 17060 Hardwarekühlungszubehör Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22764271
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17060
EAN/GTIN:
     4250197170604
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Messing
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.1 mm
Höhe
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.