Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo SRE 4351 TurboTec 350 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo SRE 4351 TurboTec 350 W
Metabo SRE 4351 TurboTec 350 W
Metabo SRE 4351 TurboTec 350 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22827112
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     611351700
EAN/GTIN:
     4007430214249
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2700 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
350 W
Ausgangsleistung
180 W
Leistungen
Schwingkreisdurchmesser
2.2 mm
Exzentrizität
1.1 mm
Merkmale
Schleifen der Medienbefestigung
Velcro
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 294,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,28*
€ 431,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,93*
€ 408,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,60*
€ 382,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,43*
€ 364,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,93*
€ 350,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.