Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 90855 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 90855 Patch Panel 1U
Goobay 90855 Patch Panel 1U
Goobay 90855 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22862703
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     90855
EAN/GTIN:
     4040849908552
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port 1u
patchpanel 24 port
patchpanel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Anzahl Anschlüsse
24
unterstütze Kabeltypen
Cat6a
AWG Kabelgröße
22/26
Gewicht und Abmessungen
Breite
483 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
107 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,41*
€ 88,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.