Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 30584 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,2 W G4 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 30584 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,2 W G4 F
Goobay 30584 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,2 W G4 F
Goobay 30584 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,2 W G4 F
Goobay 30584 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,2 W G4 F
Goobay 30584 LED-Lampe Warmweiß 2700 K 1,2 W G4 F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22865549
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     30584
EAN/GTIN:
     4040849305849
Suchbegriffe:
Halogenlampe G4
Halogenlampe Sockel G4
NV-Halogenlampe G4
Stiftsockellampe G4
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Energieverbrauch (1000 Stunden)
2 kWh
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
10 mm
Länge (mm)
32 mm
Gewicht
3 g
Leistungen
Lampenleistung
1.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
G4
Glühlampenform
Kapsel
Lichtleistung
95 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
13 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
2700 K
Strahlungswinkel
300 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,82
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
0.1 s
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
CE, RoHS
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Einschaltzeit
0.1 s
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
1 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,08*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.