Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCL 9A/RE-9 Rack Zubehör Stromverteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCL 9A/RE-9 Rack Zubehör Stromverteiler
MCL 9A/RE-9 Rack Zubehör Stromverteiler
MCL 9A/RE-9 Rack Zubehör Stromverteiler
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22866192
Hersteller:
     MCL Samar
Herst.-Nr.:
     9A/RE-9
EAN/GTIN:
     3700224744786
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Anzahl der AC-Ausgänge
9 AC-Ausgänge
Stromstärke (maximal)
16 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
55 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
936 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Gewicht
816 g
Merkmale
Typ
Stromverteiler
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,62*
€ 128,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,99*
€ 127,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,85*
€ 99,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.