Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer NI.23600.085 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN 300 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer NI.23600.085 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN 300 Mbit/s
Acer NI.23600.085 Netzwerkkarte Eingebaut WLAN 300 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-22888662
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NI.23600.085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
WLAN / PCIe Karte
wlan / pcie karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
Laptop
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
WLAN
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
11,54,300 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.