Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis P8524 IP-Sicherheitskamera Indoor 1280 x 720 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis P8524 IP-Sicherheitskamera Indoor 1280 x 720 Pixel Wand
Axis P8524 IP-Sicherheitskamera Indoor 1280 x 720 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23018389
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     0688-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/v6, HTTP , HTTPS b , SSL/TLS b , QoS Layer 3 DiffServ , FTP , CIFS/SMB, SMTP , Bonjour , UPnP , SNMPv1/v2c/v3 (MIB - II), DNS, DynDNS, NTP , RTSP , RTP , T CP , UDP , IGMP , RT CP , ICMP , DHCP , ARP , SOCKS
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Sicherheit
Passwortschutz-Art
Benutzer
Video-Bewegungsmelder
Ja
Aktiver Fälschungsalarm
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Bewegungssensor
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Stromverbrauch (max.)
6.49 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/4 Zoll
Objektiv
Feste Brennweite
3.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Schnittstelle
RJ-45
Kamera
Mindestbeleuchtung
1.2 Lux
Blickwinkel (FOV)
57 °
Schwenkbereich
-30 - 30 °
Weißabgleich
Auto
Kamera Verschlusszeit
1/6 - 1/24500 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Speichermedium
Kompatible Speicherkarten
MicroDrive, MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Flash-Speicher
128 MB
Speicherkapazität
256 MB
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Indoor
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
8 m
Video
Maximale Auflösung
1280 x 720 Pixel
Unterstützte Videoformate
H.264, M-JPEG, MPEG4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
320 x 180, 1280 x 720 (HD 720)
Unterstützte Video-Modi
720p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.