Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE MSR 8-port Gig-T HMIM Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE MSR 8-port Gig-T HMIM Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
HPE MSR 8-port Gig-T HMIM Netzwerk-Switch-Modul Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23041225
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JG422A
EAN/GTIN:
     886112790820
Suchbegriffe:
Business-Switch
Erweiterungsmodul (Router)
Ethernet Modul
Ethernetmodul
HP MSR Gig-T HMIM-Modul, 8 Anschlüsse
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T
Leistungen
Kompatibilität
HP MSR
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
210 x 239.9 x 19.8 mm
Gewicht
750 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.016,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.118,65*
€ 2.521,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.111,32*
€ 2.512,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.070,28*
€ 2.463,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.042,84*
€ 2.430,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.016,08*
€ 2.399,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
JG405A
ab € 3.413,31*
Zubehör
HP
JG403A
ab € 2.451,19*
Zubehör
HP
JG402A
ab € 3.428,67*
Zubehör
HP
JG406A
ab € 2.436,66*
Zubehör
HP
U4AY4E
ab € 10.513,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.