Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperpflegegeräte
>
Glätteisen
>
Artikel
BaByliss 2-in1 Styler Glätteisen Warm Schwarz 1,8 m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-23065241
Hersteller:
Babyliss
Herst.-Nr.:
ST330E
EAN/GTIN:
3030050093766
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Wet & Dry: Glätten von trockenen oder feuchten Haaren. Super geschmeidige, abgerundete Außenplatten zaubern langanhaltende, geschwungene Locken. Intense: 220°C, 235°C Protect: 140°C, 160°C, 180°C, 200°C
Weitere Informationen:
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabellänge
1.8 m
Display-Typ
LED
Ein-/Ausschalter
Ja
Automatische Abschaltung nach
72 min
Temperaturanzeige
Ja
Leistungen
Typ
Glätteisen
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
6
Zweck
Trockenes / Nasses Haar
Temperatur (min)
140 °C
Temperatur (max)
235 °C
Aufwärmzeit
30 s
Design
Produktfarbe
Schwarz
Keramikbeschichtung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
7 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
43030050093764
Breite des Versandkartons
153 mm
Höhe des Versandkartons
345 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050093767
Volumen Hauptkarton
140 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
342 g
Plattenbreite
28 mm
Plattentiefe
100 mm
Technische Details
Palettenhöhe netto
1856 mm
Pallettenlänge netto
1200 mm
Pallettenbreite netto
800 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
128 mm
Paketgewicht
533 g
... >
Haarpflege-Werkzeuge & Zubehör
>
Haarstyling- & Schneidwerkzeuge
>
Haarstyling-Geräte
Weitere Suchbegriffe:
haarglätter babyliss
,
glätteisen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BaByliss Pure Metal Glätteisen Warm Chrom, Metallisch 1,8 m
Babyliss
ST481E
ab € 62,72*
Zubehör
BaByliss Smooth Control 235 Glätteisen Warm Schwarz, Rosa-Goldfarben 3 m
Babyliss
ST298E
ab € 58,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen