Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso 64GB USB2.0 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso 64GB USB2.0 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Intenso 64GB USB2.0 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Intenso 64GB USB2.0 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Intenso 64GB USB2.0 USB-Stick USB Typ-A 2.0 Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23100077
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3511490
EAN/GTIN:
     4034303020294
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Praktischer USB Stick ohne Kappe

Der Business Line eignet sich ideal für die Speicherung wichtiger Daten – ob in der Schule, im Büro oder zu Hause. Der Business Line im edlen schwarzen Design erreicht Lesegeschwindigkeiten von 28 MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von 6,50 MB/s. So können Text-, Musik- oder Bilddateien schnell und einfach übertragen werden. Eine Öffnung am Ende des Speichersticks ermöglicht die Befestigung eines Schlüsselrings oder Schlüsselbandes.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
6 g
Design
Formfaktor
Kappe
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Kunststoff
Leistungen
Kapazität
64 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
28 MB/s
Lesegeschwindigkeit (USB 2.0)
28 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
6.5 MB/s
Schreibgeschwindigkeit (USB 2.0)
6.5 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Microsoft Windows 8 or higher MacOS 10.x or higher
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 8, Windows 8.1
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
MacOS
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.