Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leifheit Air Board Express M Solid Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leifheit Air Board Express M Solid Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board Express M Solid Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit Air Board Express M Solid Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23102201
Hersteller:
     Leifheit
Herst.-Nr.:
     72565
EAN/GTIN:
     4006501725653
Suchbegriffe:
Bügelbezug
Bügelbrett-Bezug
Bügelbrettbezug
Bügeltisch-Bezug
Ultraleicht, stabil und perfekt für den Einsatz einer Dampfstation geeignet. Der Leifheit Air Board Express M Solid bietet alles, was ein moderner Bügeltisch braucht. Er ist leichter als jeder Streckmetallbügeltisch, dabei absolut stabil und standsicher, und er besitzt eine Bügelfläche aus reiner, perforierter Baumwolle. Die lässt den Dampf des Bügeleisens hindurch und gewährleistet zugleich eine optimale Feuchtigkeitsaufnahme. Damit auch das Aufstellen und Wegräumen kinderleicht von der Hand gehen, ist der Air Board Express M Solid mit einer Bügelfläche ausgestattet, die aus einem ultraleichten Spezialkunststoff besteht. Die 120 x 38 cm große Bügelfläche ruht auf einem 35 mm starken, absolut standsicheren Rundrohr-Untergestell. Es lässt sich bis zu einer Höhe von 98 cm und damit auf jede Körpergröße und Arbeitshöhe einstellen. Ausgestattet ist der Bügeltisch mit einer festen Dampfstationsablage aus Metall, die zu allen gängigen Dampfstationstypen passt und zum Abstellen konventioneller Bügeleisen eine sichere Mulde bietet. Der Kleiderbügelhalter an der Ablage ermöglicht das Aufhängen von Hemden oder Jacken nach dem Bügeln. Inklusive Kabelhalter für ein Bügeln ohne störendes Stromkabel.

- Ideal für die Nutzung einer Dampfstation
- Bezug aus reiner, perforierter Baumwolle für optimalen Dampfdurchlass
- Ultraleichte Bügelfläche 120 x 38 cm aus Spezial-Kunststoff
- Feste Dampfstationsablage 26 x 37 cm inklusive Kleiderbügelhalter und Kabelhalterung
- Höhenverstellung bis 98 cm
- Stabiles Gestell mit Transportsicherung und flexiblem Ausgleich von Bodenunebenheiten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattengröße (B x T)
1200 x 380 mm
Höhe (min)
750 mm
Höhe (max)
980 mm
Leistungen
Typ
Bügelbrett in Originalgröße
Faltbar
Ja
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,85*
€ 114,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,57*
€ 112,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit
72586
ab € 67,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.