Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Wäschepflege
>
Bügeleisen
>
Bügeltisch
>
Artikel
Leifheit Bügeltisch Classic M Plus 120x38cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-23102205
Hersteller:
Leifheit
Herst.-Nr.:
72580
EAN/GTIN:
4006501725806
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Bügelfläche: 120 x 38 cm.
- Klassischer Streckmetallbügeltisch mit Rundrohruntergestell.
- Feste Bügeleisenablage mit Kabelhalter und Elektro.
- Bügeltischhöhe verstellbar: 75 - 95 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Plattengröße (B x T)
1200 x 380 mm
Höhe (min)
750 mm
Höhe (max)
950 mm
Leistungen
Höhenverstellung
Ja
... >
Haushaltsgeräte
>
Nähen & Bügeln
>
Bügelbretter
Weitere Suchbegriffe:
bügelbrett leifheit
,
bügel brett
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 58,37*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,37*
€ 69,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leifheit Air Board M Compact Plus Bügelbrett in Originalgröße 1200 x 380 mm
Leifheit
72586
ab € 67,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen