Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 4243


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 4243
Hama 4243
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23116183
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00004243
EAN/GTIN:
     4007249042439
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
  • zum schnellen Wechseln der Kamera
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
35 mm
Länge (mm)
40 mm
Gewicht
25 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
Traveller 146 Premium Duo
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.