| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-23116337 Herst.-Nr.: 0X23611003 EAN/GTIN: 8021098773357 |
| |
|
| | |
| BPA-freie transparente Dampfkörbe Dank hochwertiger, BPA-freier Materialien der Dampfkörbe versorgt der FS 5100 Sie mit gesunden Gerichten. Der Dampfgarer ist somit auch ideal für die Zubereitung von Babynahrung geeignet.
Einzigartiger Dampfbeschleuniger Der kraftvolle Weg zu schneller, gesunder und einfacher Speisenzubereitung – Die Dampferzeugung in nur 45 Sekunden vermeidet lange Wartezeit während des Aufwärmens.
Intuitive Zeitschaltuhr mit Auto-Stopp So einfach wie das ABC. Wasser und Zutaten einfüllen und die Zeitschaltuhr stellen. Das Gerät schaltet nach Ablauf der gewählten Zeit automatisch ab, so dass man sich während des Garens anderen Aufgaben widmen kann.
Unterschiedliche Körbe für alle Anforderungen Schonendes Dampfgaren von größere Mengen an Lebensmitteln oder sogar ganzer Mahlzeiten auf einmal. Die transparenten Universaldampfkörbe sind für eine Vielzahl von Zutaten ausgelegt.
Einfache Aufbewahrung Die stapelbaren Körbe ermöglichen eine platzsparende Aufbewahrung. Weitere Informationen: Energie | Leistung | 850 W | | AC Eingangsspannung | 220-240 V | | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | Ergonomie | Integrierter Timer | Ja | | Timer-Typ | Mechanisch | | Selbstabschalter kocht Essen sicher | Ja | | Spülmaschinenfeste Teile | Ja | | Kabelaufwicklung | Ja | | LED-Anzeigen | Ja | Design | Anzahl der Körbe | 2 Korb/Körbe | | Produktfarbe | Weiß | | Geräteplatzierung | Arbeitsplatte | | Steuerung | Drehregler | | Steuerungsposition | Vorderseite | | Korbvolumen | 3.1 l | | Reisschüssel | 2 l |
|
| | |
| | | |
| |