| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-23128423 Herst.-Nr.: 6.7933.12 EAN/GTIN: 7611160040459 |
| |
|
| | |
| Seit Jahrzehnten ist Victorinox für seine Steakmesser bekannt. Nach der Einführung unserer Gaucho Steakmesser Kollektion sind viele Kunden auf uns zugekommen, die ein Messer mit besten Eigenschaften, in einer mittleren Größe und zu einem außergewöhnlichen Preis fordern. Glücklicherweise haben wir sehr gute Ingenieure, die diese Meisterleistung erfüllen. Unser Steakmesser wird mit einer 12-cm-Klinge in zwei Ausführungen geliefert. Für Traditionalisten mit Wellenschliff und für Gourmets mit geradem Schliff. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 12 mm | | Länge (mm) | 232 mm | | Höhe | 25 mm | | Gewicht | 36.4 g | Merkmale | Messertyp | Küchenmesser | | Handgrifffarbe | Schwarz | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |