Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 6.7903.12 Küchenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 6.7903.12 Küchenmesser
Victorinox 6.7903.12 Küchenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23128429
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     6.7903.12
EAN/GTIN:
     7611160040442
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Seit Jahrzehnten ist Victorinox für seine Steakmesser bekannt. Nach der Einführung unserer Gaucho Steakmesser Kollektion sind viele Kunden auf uns zugekommen, die ein Messer mit besten Eigenschaften, in einer mittleren Größe und zu einem außergewöhnlichen Preis fordern. Glücklicherweise haben wir sehr gute Ingenieure, die diese Meisterleistung erfüllen,
und wir werden in Kürze einen neuen Bestseller im Sortiment haben. Unser Steakmesser wird mit einer 12-cm-Klinge in zwei Ausführungen geliefert. Für Traditionalisten mit Wellenschliff und für Gourmets mit geradem Schliff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12 mm
Länge (mm)
232 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
36.4 g
Merkmale
Messertyp
Küchenmesser
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.