Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox 5.4403.25 Küchenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox 5.4403.25 Küchenmesser
Victorinox 5.4403.25 Küchenmesser
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23128436
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     5.4403.25
EAN/GTIN:
     7611160502483
Suchbegriffe:
Allzweckmesser
Fleischmesser
Kochmesser
Kochmesser Set
Zum Schneiden von Schinken – ob roh oder gekocht. Durch den Kullenschliff wird verhindert, dass sich zwischen Schneidgut und Klinge ein Vakuum bildet und das Schneidgut haften bleibt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Länge (mm)
387 mm
Höhe
21 mm
Merkmale
Messertyp
Küchenmesser
Klingenfarbe
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.