Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIG 800055810 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BIG 800055810 Spielzeugfahrzeug
BIG 800055810 Spielzeugfahrzeug
BIG 800055810 Spielzeugfahrzeug
BIG 800055810 Spielzeugfahrzeug
BIG 800055810 Spielzeugfahrzeug
BIG 800055810 Spielzeugfahrzeug
BIG 800055810 Spielzeugfahrzeug
BIG 800055810 Spielzeugfahrzeug
BIG 800055810 Spielzeugfahrzeug
BIG 800055810 Spielzeugfahrzeug
BIG 800055810 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23128498
Hersteller:
     BIG
Herst.-Nr.:
     800055810
EAN/GTIN:
     4004943558105
Suchbegriffe:
Sandkasten Kipper
Spielzeug Autokipper
Spielzeug Kipper
Spielfahrzeuge
Unglaublich groß und unglaublich spielstark ist der neue BIG-Maxi-Truck für Kinder ab 2 Jahren. Mit diesem büffelstarken Fahrzeug lassen sich alle möglichen Ladegüter transportieren; egal ob Sand, Bausteine oder andere Baumaterialien. Die große Ladefläche des robusten Trucks ist kippbar, fasst bis zu 4,2 Liter und ist bis 25 kg belastbar. Durch eine Verriegelung an deren Oberseite wird verhindert, dass die Mulde beim Fahren nach hinten klappt und die kostbare Ladung verloren geht. An der Spielbaustelle angekommen kann das Ladegut einfach durch Kippen der Lademulde entladen werden.

Besonders ist auch das Design des BIG-Maxi-Truck. Leuchtendes Gelb in Verbindung mit modernen Aufklebern lassen den Kindertransporter aussehen wie die großen Originale und machen ihn damit zum Blickfang auf kleinen Baustellen. Mit einer Breite von 46,5 cm und einer Höhe von 29 cm ist der BIG-Maxi-Truck 35% größer als sein kleiner Bruder aus der BIG-Power-Worker Serie und andere herkömmliche Spielfahrzeuge. Das Design des Baufahrzeuges ist speziell auf die Ergonomie kleiner Kinderhände abgestimmt, so dass diese den Truck leicht schieben, transportieren oder die Ladefläche leeren können. Ein besonderes Extra sind die widerstandsfähigen Softreifen, die keine Streifen auf Böden hinterlassen und daher den Bodenbelag schonen. Durch die hochwertigen Materialien lässt sich der BIG-Maxi-Truck leicht unter fließendem Wasser reinigen und ist damit ideal zum Spielen im Kinderzimmer und Freiem geeignet.

Wie alle Spielzeuge von BIG ist auch der BIG-Maxi-Truck aus hochwertigen Kunststoffmaterialien in Deutschland gefertigt und vom TÜV Rheinland gemäß den strengen Richtlinien für Geprüfte Sicherheit (GS) getestet. Für die hochwertige Verarbeitung und einwandfreie Materialien bürgen die BIG-3-Jahres-Garantie und der BIG-Gütepass.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
445 mm
Tiefe
320 mm
Höhe
280 mm
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,67*
€ 28,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.