Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brabantia 101205 Bügelbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brabantia 101205 Bügelbrett
Brabantia 101205 Bügelbrett
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23131727
Hersteller:
     Brabantia
Herst.-Nr.:
     101205
EAN/GTIN:
     8710755101205
Suchbegriffe:
Bügel-Brett
Bügel-Tisch
Bügelbrett
Bügeltisch
Dieser Dampfbügeltisch B mit solider Dampfbügeleisenablage von Brabantia bietet alles, was Sie sich von einem Bügeltisch wünschen. Wie etwa den PerfectFlow-Bügeltischbezug mit innovativem, dreilagigem Gewebe, mit dem Sie Falten leichter ausbügeln können. Gleichzeitig absorbiert der Bezug Kondenswasser, sodass kein Wasser mehr auf dem Boden landet. Dieser beliebte Tisch ist robust, stabil und wurde für leichtes Bügeln entworfen. Ein heißes Eisen!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
690 mm
Höhe (max)
960 mm
Leistungen
Höhenverstellung
Ja
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: bügelbrett brabantia, bügel brett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,73*
€ 200,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,78*
€ 199,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,21*
€ 195,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.