Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher BP 3 Home & Garden 800 W 4 bar 3300 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher BP 3 Home & Garden 800 W 4 bar 3300 l/h
Kärcher BP 3 Home & Garden 800 W 4 bar 3300 l/h
Kärcher BP 3 Home & Garden 800 W 4 bar 3300 l/h
Kärcher BP 3 Home & Garden 800 W 4 bar 3300 l/h
Kärcher BP 3 Home & Garden 800 W 4 bar 3300 l/h
Kärcher BP 3 Home & Garden 800 W 4 bar 3300 l/h
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23152511
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.645-353.0
EAN/GTIN:
     4039784697744
Suchbegriffe:
Gartenpumpe
Gartenpumpen
kärcher gartenpumpe
gartenpumpe
Ob zur Bewässerung, zur Waschmaschinen- oder Toilettenversorgung – die Kärcher Qualitätspumpe BP 3 Home & Garden eignet sich ideal zur Nutzung alternativer Wasserquellen als Brauchwasser (z.B. Regenwasser aus Zisternen). Dank automatischer Start-/ Stopp-Funktion schaltet sich die Pumpe bei Bedarf automatisch ein – und später wieder aus. Größtmöglicher Schutz inklusive: Die Pumpe wird automatisch über einen Trockenlaufschutz abgeschaltet und die Fehleranzeige leuchtet auf. Die leistungsstarke Pumpe ist wartungsfrei und besticht durch konstanten Druck für eine optimale Gartenbewässerung. Ein integrierter Fußschalter, 2 Ausgänge für gleichzeitigen Betrieb zweier Anschlussgeräte sowie geräuschhemmende Gummifüße sind weitere Komfortmerkmale. Der serienmäßige Vorfilter und das integrierte Rückschlagventil stellen einen zuverlässigen Betrieb sicher. Die hochwertigen Materialien versprechen eine lange Lebensdauer. Eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre ist möglich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Garten
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
235 x 500 x 300 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
10300 g
Leistungen
Maximaler Betriebsdruck
4 bar
Maximale Fördermenge
3300 l/h
Energie
Leistung
800 W
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,10*
€ 211,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,36*
€ 209,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,47*
€ 199,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,68*
€ 190,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.