Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Logitech H570e Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23153043
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000571
EAN/GTIN:
     5099206053298
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Eine klare, komfortable Kommunikation mit einem Funktionsumfang, den kein zweites Produkt in dieser Preisklasse zu bieten hat.

Nahtlose Integration mit den meisten Business-UC-Plattformen ist sichergestellt

Dank der offiziellen Zertifizierungen von führenden UC-Plattformen verfügen Sie über ein erschwingliches und unkompliziertes Headset.

Kombiniert Qualität der Unternehmensklasse mit dem berühmten benutzerorientierten Design von Logitech

Komfort. Strapazierfähigkeit. Zuverlässigkeit. Leistung. Verbessern Sie die UC-Kommunikation an Ihrem Arbeitsplatz mit Headsets, die von Mitarbeitern tatsächlich auch gern genutzt werden.

Eine klare, komfortable Kommunikation mit einem Funktionsumfang, den kein zweites Produkt in dieser Preisklasse zu bieten hat.


In seiner Kategorie einfach unübertroffen

Performance, Langlebigkeit, Bedienkomfort – und ein Funktionspaket, das in der Einsteiger-Preisklasse seinesgleichen sucht.

Optimiert für Microsoft® Lync™; mit Cisco® kompatibel2; zertifiziert für Skype™; kompatibel mit den meisten UC-Plattformen

Bietet professionelle Audio-Qualität und lässt sich in die meisten Business-UC-Plattformen integrieren.

Gepolsterter metallverstärkter Kopfbügel

Der anpassbare Kopfbügel ermöglicht ganztägiges komfortables Tragen des Headsets. Die Metallverstärkung bietet Stabilität, Flexibilität und perfekten Sitz.

Austauschbare Ohrpolster aus Kunstleder

Dank der erstklassigen Ohrpolster aus Kunstleder auch nach stundenlangem Einsatz komfortabel. Zudem können die Ohrpolster nach Belieben problemlos gereinigt oder ersetzt werden.

Bedienelemente am Kabel

Einfacher Zugriff auf Lautstärke, Stummschaltung des Mikrofons und Gesprächsannahme/-beendigung3.

Kabelgebundenes Design mit einem Ohrpassstück (Mono)

Ideal für Mitarbeiter, die immer ein offenes Ohr für ihre Umgebung haben möchten.

Anzeige für eingehende Anrufe

LED blinkt bei eingehenden Anrufen auf4 und erzeugt so einen visuellen Hinweis für die Gesprächsannahme.

Digital Signal Processing (DSP)

Ermöglicht die genaue Einstellung von Mikrofon und Lautsprecher für lebensechtere Gespräche.

Akustische Echounterdrückung

Unterdrückt die Verarbeitung senderseitiger Störgeräusche über den Mikrofon-Signalweg.

Mikrofon mit Rauschunterdrückung

Unterdrückt störende Hintergrundgeräusche aus der näheren Umgebung.

Dynamischer Equalizer

Wechselt automatisch zwischen Stimm- und Musikmodus für optimale Klangqualität, je nachdem, was Sie gerade hören.

Breitband-Audio

Hören und Gehörtwerden in echter Breitband-Audioqualität, sodass für beide Seiten ein lebensechtes Hörerlebnis sichergestellt ist.

Logitech Sound Protection

Für Schutz gegen Geräuschpegel über 115 dBA ausgelegt, um außergewöhnlichen Hörkomfort bei Sprache und Musik zu gewährleisten. Entspricht EN 60950-1.

Flexibler Mikrofonbügel

Der auf- und abwärts drehbare Bügel lässt sich durch Biegen nach innen oder außen in die optimale Position für die Sprachübertragung bringen.

Leichtes, schickes Design

Langlebige, leichte Materialien verleihen dem Headset seinen Look.

Plug&Play-USB-Verbindung

Einfacher Anschluss an PC oder Mac, ohne zusätzliche Software.

Empfohlener Anwendungsfall

Intensive geschäftliche Nutzung in Großraumbüros, in lauten Büroumgebungen oder im Home-Office-Bereich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
172 mm
Gewicht
85 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
210 mm
Höhe des Versandkartons
380 mm
Sonstige Funktionen
Betriebsspannungsbereich
1.4 - 5 V
Verzeichnung
2 %
Digitale Signalverarbeitung (DSP)
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
194 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Material Ohrpolster
Kunstleder
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
31.5 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
94 dB
THD, totalklirren
5 %
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Monophon
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.9 m
Sound Drucklevel (max)
79 dB
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 18000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-47 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Bidirektionales Mikrofon
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,01*
€ 48,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000575
ab € 28,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.