Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Güde 94606 Tauchpumpe 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Güde 94606 Tauchpumpe 5 m
Güde 94606 Tauchpumpe 5 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-23154775
Hersteller:
     Güde
Herst.-Nr.:
     94606
EAN/GTIN:
     4015671231499
Suchbegriffe:
Flachsaugpumpe
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Flachsaugerpumpe GFS 4000 INOX - mit Schwimmerautomatik, Inox Gehäuse, Laufrad aus Noryl. - 10 m Anschlusskabel RNF, Thermoschutz und Tragegriff. - Absaugung bis auf ca. 15 mm Wasserstand möglich. Entwässerung von Kellerräumen bei Hochwasser oder Grundwassereinbruch, Gartenbewässerung, Umpumpen von Behältern und Zisternen, etc.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Leistungen
Eintauchtiefe (max)
5 m
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 15 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.