| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-23204862 Herst.-Nr.: 407-10439 EAN/GTIN: 5742220536949 |
| |
|
| | |
| Der Dell SFP Transceiver stellt Glasfaserkonnektivität zur Vergrößerung der Netzwerkreichweite bereit. Dieser Hot-Plug-fähige Transceiver im SFP-Format (Small Form Factor Pluggable) verfügt über einen Vollduplexmodus mit einer bidirektionalen Datentransferrate von bis zu 1,25 GBit/s. Der Transceiver entspricht IEEE-Standards für Gigabit-Ethernet und 1000Base-T wie 802.3z und 802.3ab. Dieses Produkt wurde für die Verwendung mit Dell Systemen getestet und geprüft. Wenn Sie das Produkt mit einem Dell System nutzen, ist der technische Support von Dell verfügbar.
- Bidirektionale Datenverbindungen mit bis zu 1,25 GBit/s - Hot-Plug-fähig - SFP-Format - Gehäuse aus Vollmetall zur Minimierung von elektromagnetischen Störungen - Mit kompakter Baugruppe für RJ-45-Steckverbinder.
Kompatibel mit: - PowerConnect. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85369010 | Merkmale | Kompatible Produkte | Dell PowerConnect 3424, 3424P, 3448, 3448P | Leistungen | SFP Transceiver-Typ | Kupfer | | Maximale Datenübertragungsrate | 1250 Mbit/s | | Schnittstelle | SFP | | Netzstandard | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | | Verkabelungstechnologie | 1000BASE-T | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |